Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R32 - GENESIS - 14000W - Monophasé - 876619

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 7.8

  • SCOP (chauffage) - 4.7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UE VRF R32 GENESIS MONOPHASE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088766191

Réf. Sonepar

00015876619

Réf. Fournisseur

876619

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.8

SCOP (chauffage):

4.7

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

2.85

cOP (chauffage):

4.2

hauteur:

840 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

400 mm

poids:

95 kg

charge en fluide réfrigérant:

3 kg

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Unité Extérieure VRF R32 - GENESIS - 14000W - Monophasé - Soufflage Horizontal - Mono Ventilateur - Traitement anti-corrosion BlackFin - Compresseur Double rotor - 16 unités intérieures raccordables

Les Atouts de la gamme:

Sérénité

Organes de sécurité intégrés

Longévité

Échangeur avec traitement anti-corrosion BlackFin et fonction auto-nettoyage

Performance

SEER jusqu'à 8 et SCOP jusqu'à 4.75