Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - MINI VRF S4 - 14000W - Chaud Seul - 876573

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - MINI VRF S4 - 14000W - Chaud Seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R410a

  • hauteur - 998 mm

  • largeur - 970 mm

  • profondeur - 370 mm

  • différence de hauteur maximale - 30 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3416088765736

Réf. Sonepar

00015876573

Réf. Fournisseur

876573

Marque

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant:

R410a

hauteur:

998 mm

largeur:

970 mm

profondeur:

370 mm

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

Unité Extérieure VRF R410A - MINI VRF S4 - 14000W - Chaud Seul - 12 unités intérieures raccordables - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Economies d'énergie

Les performances sont élevées grâce à la technologie de compresseur Double Rotor. Le Mini VRF S4 bénéficie également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).

Idéal pour les applications en centre-ville

Le Mini VRF S4 bénéficie d'une faible hauteur (inférieure à 1m). Il est possible d'y raccorder jusqu'à 13 unités intérieures. Grâce aux 25 Pa de pression statique disponible, le Mini VRF S4 peut être installé derrière une grille.

Installation simplifiée

La communication est possible avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.