Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - MINI VRF S4 - 15100W - Chaud Seul - 876574

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - MINI VRF S4 - 15100W - Chaud Seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R410a

  • hauteur - 998 mm

  • largeur - 970 mm

  • profondeur - 370 mm

  • différence de hauteur maximale - 30 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416088765743

Réf. Sonepar

00015876574

Réf. Fournisseur

876574

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant:

R410a

hauteur:

998 mm

largeur:

970 mm

profondeur:

370 mm

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

AJY 54 LCLDH.CS - unité extérieure climatiseur MiniVRF S4 chaud seul 6cv/18000W - 13 unités intérieures raccordables - alimentation monophasée

Les Atouts de la gamme:

Economies d'énergie

Les performances sont élevées grâce à la technologie de compresseur Double Rotor. Le Mini VRF S4 bénéficie également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).

Installation simplifiée

La communication est possible avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.

Idéal pour les applications en centre-ville

Le Mini VRF S4 bénéficie d'une faible hauteur (inférieure à 1m). Il est possible d'y raccorder jusqu'à 13 unités intérieures. Grâce aux 25 Pa de pression statique disponible, le Mini VRF S4 peut être installé derrière une grille.