Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - MINIVRF 4 - 16000W - Chaud Seul - 876585

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - MINIVRF 4 - 16000W - Chaud Seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R410a

  • hauteur - 1334 mm

  • largeur - 970 mm

  • profondeur - 370 mm

  • différence de hauteur maximale - 50 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UE VRF R410A MINIVRF4 TRIPHASE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088765859

Réf. Sonepar

00015876585

Réf. Fournisseur

876585

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant:

R410a

hauteur:

1334 mm

largeur:

970 mm

profondeur:

370 mm

différence de hauteur maximale:

50 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

Unité Extérieure VRF R410A - MINIVRF 4 - 16000W - Chaud Seul - 12 unités intérieures raccordables - Alimentation triphasée 400 V+N

Les Atouts de la gamme:

Installation simplifiée

Le Mini VRF 4 bénéficie de grandes liaisons frigorifiques (max 180m). La communication est possible avec les autres unités extérieres de la gamme VRF.

Economies d'énergie

Les performances sont élevées grâce à la technologie de compresseur Double Rotor. Le Mini VRF 4 bénéficie également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).

Idéal pour les applications petit tertiaire

Les groupes Mini VRF 4 sont silencieux et permettent de raccorder jusqu'à 14 unités. Grâce aux 30 Pa de pression statique disponible, le Mini VRF 4 peut être installé derrière une grille.