Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - MINIVRF 4 - 18000W - Chaud Seul - 876580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R410a
hauteur - 1334 mm
largeur - 970 mm
profondeur - 370 mm
différence de hauteur maximale - 50 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE VRF R410A MINIVRF4 MONOPHASE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088765804
Réf. Sonepar
00015876580
Réf. Fournisseur
876580
Marque
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant:
R410a
hauteur:
1334 mm
largeur:
970 mm
profondeur:
370 mm
différence de hauteur maximale:
50 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
19.05 mm
Les Atouts de la gamme:
Economies d'énergie
Les performances sont élevées grâce à la technologie de compresseur Double Rotor. Le Mini VRF 4 bénéficie également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).
Idéal pour les applications petit tertiaire
Les groupes Mini VRF 4 sont silencieux et permettent de raccorder jusqu'à 14 unités. Grâce aux 30 Pa de pression statique disponible, le Mini VRF 4 peut être installé derrière une grille.
Installation simplifiée
Le Mini VRF 4 bénéficie de grandes liaisons frigorifiques (max 180m). La communication est possible avec les autres unités extérieres de la gamme VRF.


