Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - VRFMAX 4 - 40000W - 876503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R410a
eER (refroidissement) - 3.65
cOP (chauffage) - 4.03
SEER (refroidissement) - 6.5
SCOP (chauffage) - 4.14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UE VRF R410A VRFMAX 4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088765033
Réf. Sonepar
00015876503
Réf. Fournisseur
876503
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant:
R410a
eER (refroidissement):
3.65
cOP (chauffage):
4.03
SEER (refroidissement):
6.5
SCOP (chauffage):
4.14
différence de hauteur maximale:
50 m
Les Atouts de la gamme:
Applications grands tertiaires
Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 34 unités intérieures sur une seule unité extérieure et son large choix d'unités compatibles (83 modèles de 1,1 à 28 kW), la gamme de VRFMAX4 offre un large choix de combinaisons. 150% de la puissance nominale est raccordable.
Installation simplifiée
Ces unités extérieures peuvent communiquer avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.
La longueur totale de raccordement maxi est de 1000m et de 700m pour une seule unité extérieure.
Avec une pression statique de 82 Pa, l'implantation dans des locaux techniques est facilitée et le recyclage est ainsi évité.
Performance optimale en climat froid
La puissance restituée à basse température est importante : jusqu'à 99% à -7°C.
Technologie IRC
La technologie Intelligent Refrigerant Control pilote intelligemment la température du réfrigérant de l'installation. Celle-ci apporte du confort, des économies d'énergie et de la longévité à vos installations.
Économies d'énergie
Grâce à une nouvelle conception de l'échangeur et l'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor, le VRFMAX4, certifié Eurovent, présente l'avantage d'être particulièrement performant à charge partielle.