Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - XTREMVRF - 22400W - Réversible - 876234


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R410a
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
eER (refroidissement) - 4.31
cOP (chauffage) - 4.5
SEER (refroidissement) - 5.93
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UE VRF R410A XTREMVRF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088762346
Réf. Sonepar
00015876234
Réf. Fournisseur
876234
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant:
R410a
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
eER (refroidissement):
4.31
cOP (chauffage):
4.5
SEER (refroidissement):
5.93
SCOP (chauffage):
4.5
différence de hauteur maximale:
50 m
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie
L'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor présente l’avantage d’être particulièrement performants à charge partielle.
COP à charge partielle de 6,62 (selon modèle) et EER à charge partielle de 7,63 (selon modèle).
Installation simplifiée
La longueur totale de raccordement maxi est de 1000 m et de 700m pour une seule unité extérieure.
vec une pression statique de 82 Pa l’implantation dans des locaux techniques est facilitée et le recyclage est ainsi évité.
Performance optimale
Adaptées aux groupes en local technique et zones géographiques avec température élevée, les unités extérieures de la gamme XtremVRF peuvent fonctionner jusqu’à 52°C en mode froid.
L'ensemble des parties métalliques (carrosserie, vis et charnières)et les cartes électroniques disposent d'un revêtement anti-corrosion.
L'échangeur est quant à lui traité avec la technologie Blue Fin.
Grandes capacités de raccordement
Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 55 unités intérieures sur un seul circuit frigorifique et ses 77 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 28 kW), la gamme XtremVRF offre un large choix de combinaisons.
De 50% à 130% de la puissance nominale est raccordable.