Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - DOJO - 2600W - 873937


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 2.6...2.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW
niveau de puissance acoustique - 52...52 dB(A)
largeur - 570 mm
hauteur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI CASSETTE 600X600 R32 DOJO ECO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088739379
Réf. Sonepar
00015873937
Réf. Fournisseur
873937
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
2.6...2.6 kW
puissance calorifique (nominale):
3.2...3.2 kW
niveau de puissance acoustique:
52...52 dB(A)
largeur:
570 mm
hauteur:
260 mm
profondeur:
570 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
27...36 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et jusqu'à -10°C ext. en mode froid.
Design compact
Les cassettes Éco DOJO 600 x 600 disposent de façades de dimensions 620 x 620 mm qui s'intègrent parfaitement aux dalles de faux-plafond.
Économies d'énergie
La gamme de cassettes Eco DOJO est classée A++ en froid (selon modèle) et A en chaud.
Confort de diffusion
Sur les modèles 800x800 l'orientation de chaque volet peut être réglée de façon indépendante via la télécommande filaire, permettant ainsi d'éviter les courants d'air et d'ajuster la diffusion à la configuration de la pièce - apport d'air neuf possible.
La nouvelle cassette permet une large diffusion de l'air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow assure une température homogène et un confort parfait.
Les cassettes de la gamme Eco DOJO ont un niveau sonore de 26 dB(A), selon modèle.
Installation simplifiée
L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 1000 mm ce qui permet de faciliter son installation.