Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - TAKAO KVLA - 3500W - 873120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 5...5 kW
type de réfrigérant - R32
niveau de puissance acoustique - 49...49 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
UI CASSETTE 600X600 R32 TAKAO KVLA INITIALE / CONF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088731205
Réf. Sonepar
00015873120
Réf. Fournisseur
873120
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
puissance frigorifique:
3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale):
5...5 kW
type de réfrigérant:
R32
niveau de puissance acoustique:
49...49 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
570 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
570 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
6.6
SCOP (chauffage):
4.3
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
27...38 dB(A)