Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - TAKAO KVLA - 4300W - 873121

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance frigorifique - 4.3...4.3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 6...6 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • niveau de puissance acoustique - 52...52 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

UI CASSETTE 600X600 R32 TAKAO KVLA INITIALE / CONF

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088731212

Réf. Sonepar

00015873121

Réf. Fournisseur

873121

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

puissance frigorifique:

4.3...4.3 kW

puissance calorifique (nominale):

6...6 kW

type de réfrigérant:

R32

niveau de puissance acoustique:

52...52 dB(A)

modèle:

fentes multiples

largeur:

570 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

570 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

6.5

SCOP (chauffage):

4.4

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - TAKAO KVLA - 4300W - Dc inverter - Pompe de relevage - Turbine 2 étages

Les Atouts de la gamme:

Économies d'énergie

Classe A+ en chaud et A++ en froid selon modèle

Programmation hebdomadaire (en fonction de la télécommande choisie)

Installation simplifiée

  • Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 70cm)
  • Paramétrages d'installation via télécommandes

Design compact

Façade 620x620 non débordante

Confort en toutes saisons

Large plage de fonctionnement : de -10°C à +46°C en mode froid et de -15°C à +24°C en mode chaud

Confort acoustique

26 dB(A) selon modèle

Compatibilité multi-splits

Une offre multi-solutions : mixez les unités intérieures en configuration multi-splits avec notre gamme TAKAO :

  • muraux
  • gainables
  • cassettes
  • consoles compactes

Une offre complète et sur-mesure, pour s'adapter à chaque projet !