Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - TAKAO KVLA - 5200W - 873122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 6...6 kW
type de réfrigérant - R32
niveau de puissance acoustique - 50...50 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
UI CASSETTE 600X600 R32 TAKAO KVLA INITIALE / CONF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088731229
Réf. Sonepar
00015873122
Réf. Fournisseur
873122
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
puissance frigorifique:
5.2...5.2 kW
puissance calorifique (nominale):
6...6 kW
type de réfrigérant:
R32
niveau de puissance acoustique:
50...50 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
570 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
570 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
6.6
SCOP (chauffage):
4.2
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
27...38 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Installation simplifiée
- Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 70cm)
- Paramétrages d'installation via télécommandes
Économies d'énergie
Classe A+ en chaud et A++ en froid selon modèle
Programmation hebdomadaire (en fonction de la télécommande choisie)
Compatibilité multi-splits
Une offre multi-solutions : mixez les unités intérieures en configuration multi-splits avec notre gamme TAKAO :
- muraux
- gainables
- cassettes
- consoles compactes
Une offre complète et sur-mesure, pour s'adapter à chaque projet !
Confort acoustique
26 dB(A) selon modèle
Confort en toutes saisons
Large plage de fonctionnement : de -10°C à +46°C en mode froid et de -15°C à +24°C en mode chaud
Design compact
Façade 620x620 non débordante