Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - TAKAO KVLA - 6800W - 873124

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 7.5...7.5 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • niveau de puissance acoustique - 59...59 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI CASSETTE 600X600 R32 TAKAO KVLA INITIALE / CONF

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088731243

Réf. Sonepar

00015873124

Réf. Fournisseur

873124

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

puissance frigorifique:

6.8...6.8 kW

puissance calorifique (nominale):

7.5...7.5 kW

type de réfrigérant:

R32

niveau de puissance acoustique:

59...59 dB(A)

modèle:

fentes multiples

largeur:

570 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

570 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - TAKAO KVLA - 6800W - Dc inverter - Pompe de relevage - Turbine 2 étages - Compatible maxi-multi

Les Atouts de la gamme:

Compatibilité multi-splits

Une offre multi-solutions : mixez les unités intérieures en configuration multi-splits avec notre gamme TAKAO :

  • muraux
  • gainables
  • cassettes
  • consoles compactes

Une offre complète et sur-mesure, pour s'adapter à chaque projet !

Confort acoustique

26 dB(A) selon modèle

Confort en toutes saisons

Large plage de fonctionnement : de -10°C à +46°C en mode froid et de -15°C à +24°C en mode chaud

Design compact

Façade 620x620 non débordante

Installation simplifiée

  • Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 70cm)
  • Paramétrages d'installation via télécommandes

Économies d'énergie

Classe A+ en chaud et A++ en froid selon modèle

Programmation hebdomadaire (en fonction de la télécommande choisie)