Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R32 - DOJO - 9000W - 873941

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R32 - DOJO - 9000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance frigorifique - 9...9 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 10.1...10.1 kW

  • niveau de puissance acoustique - 62...62 dB(A)

  • modèle - fentes multiples

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI CASSETTE 800X800 R32 DOJO ECO

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088739416

Réf. Sonepar

00015873941

Réf. Fournisseur

873941

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

puissance frigorifique:

9...9 kW

puissance calorifique (nominale):

10.1...10.1 kW

niveau de puissance acoustique:

62...62 dB(A)

modèle:

fentes multiples

largeur:

840 mm

hauteur:

246 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R32 - DOJO - 9000W - Alimentation monophasée 230 V - Pompe de relevage

Les Atouts de la gamme:

Confort de diffusion

Sur les modèles 800x800 l'orientation de chaque volet peut être réglée de façon indépendante via la télécommande filaire, permettant ainsi d'éviter les courants d'air et d'ajuster la diffusion à la configuration de la pièce - apport d'air neuf possible.

La nouvelle cassette permet une large diffusion de l'air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow assure une température homogène et un confort parfait.

Les cassettes de la gamme Eco DOJO ont un niveau sonore de 26 dB(A), selon modèle.

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et jusqu'à -10°C ext. en mode froid.

Design compact

Les cassettes Éco DOJO 600 x 600 disposent de façades de dimensions 620 x 620 mm qui s'intègrent parfaitement aux dalles de faux-plafond.

Installation simplifiée

L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 1000 mm ce qui permet de faciliter son installation.

Économies d'énergie

La gamme de cassettes Eco DOJO est classée A++ en froid (selon modèle) et A en chaud.