Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R32 - TAKAO KRLB - 6800W - 873127

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R32 - TAKAO KRLB - 6800W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 7.5...7.5 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • niveau de puissance acoustique - 49...49 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI CASSETTE 800X800 R32 TAKAO KRLB INITIALE / CONF

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088731274

Réf. Sonepar

00015873127

Réf. Fournisseur

873127

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

puissance frigorifique:

6.8...6.8 kW

puissance calorifique (nominale):

7.5...7.5 kW

type de réfrigérant:

R32

niveau de puissance acoustique:

49...49 dB(A)

modèle:

fentes multiples

largeur:

840 mm

hauteur:

246 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R32 - TAKAO KRLB - 6800W - Dc inverter - Pompe de relevage - Contrôle individuel des volets

Les Atouts de la gamme:

Compatibilité multi-splits

Une offre multi-solutions : mixez les unités intérieures en configuration multi-splits avec notre gamme TAKAO :

  • muraux
  • gainables
  • cassettes
  • consoles compactes

Une offre complète et sur-mesure, pour s'adapter à chaque projet !