Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R32 - TAKAO KRLB - 8500W - 873128


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
puissance frigorifique - 8.5...8.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 10...10 kW
type de réfrigérant - R32
niveau de puissance acoustique - 54...54 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI CASSETTE 800X800 R32 TAKAO KRLB INITIALE / CONF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088731281
Réf. Sonepar
00015873128
Réf. Fournisseur
873128
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
puissance frigorifique:
8.5...8.5 kW
puissance calorifique (nominale):
10...10 kW
type de réfrigérant:
R32
niveau de puissance acoustique:
54...54 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
840 mm
hauteur:
288 mm
profondeur:
840 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
Les Atouts de la gamme:
Compatibilité multi-splits
Une offre multi-solutions : mixez les unités intérieures en configuration multi-splits avec notre gamme TAKAO :
- muraux
- gainables
- cassettes
- consoles compactes
Une offre complète et sur-mesure, pour s'adapter à chaque projet !