Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R410A - CONFORT - 14000W - 873018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 14...14 kW
puissance calorifique (nominale) - 16...16 kW
type de réfrigérant - R410a
largeur - 840 mm
hauteur - 288 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI CASSETTE R410A LRLA CONFORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088730185
Réf. Sonepar
00015873018
Réf. Fournisseur
873018
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
14...14 kW
puissance calorifique (nominale):
16...16 kW
type de réfrigérant:
R410a
largeur:
840 mm
hauteur:
288 mm
profondeur:
840 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
5.95
SCOP (chauffage):
4.09
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
55...55 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique
Les cassettes R410A 800x800 de la gamme Confort ont un niveau sonore de 32 dB(A), selon modèle.
Confort toutes saisons
Grâce à la conception innovante de sa turbine constituée de pâles 3 dimensions, cette cassette balaie efficacement toute la surface de l'évaporateur. La plage de fonctionnement des ces unités intérieures peut aller jusqu'à -15°C ext. en modes chaud et froid.
Facilité d'installation
La conception de la cassette 800x800 facilite l'accès aux parties techniques.
La gamme Confort des cassettes au R410A dispose de grandes longueurs de liaisons frigorifiques (maximum 75 m).
Ces cassettes sont également dotées d'une pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement de 800m) permettant de faciliter son installation.
Économies d'énergie
Les cassettes R410A 800x800 de la gamme Confort sont classées A++ en froid (selon modèle) et A+ en chaud. Elles sont équipées de série de la fonction de programmation hebdomadaire.