Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Console compacte R32 - TAKAO KVCA - 4200W - 873229


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 4...4 kW
puissance calorifique (nominale) - 5.2...5.2 kW
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
UI CONSOLE COMPACTE R32 TAKAO KVCA CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088732295
Réf. Sonepar
00015873229
Réf. Fournisseur
873229
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
4...4 kW
puissance calorifique (nominale):
5.2...5.2 kW
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
largeur:
740 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
200 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique
Ce modèle de console dispose d'un niveau acoustique de 22 dB(A).
Sécurité
Les consoles compactes au fluide R32 sont équipées d'un détecteur de fuite de réfrigérant.
Flexibilité d'installation
Ce modèle de console peut être installé au sol, en réservation de mur ou fiée au mur.
Confort toutes saisons
Les consoles compactes au fluide R32 disposent d'une large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext en mode chaud et -10°C ext en mode froid.
Elles sont également dotées d'un mode hors gel et d'un mode pleine puissance.
Economies d'énergie
Les consoles compactes confort au fluide R32 sont classées A+ en mode chaud et A+++ en mode froid.
Elles sont équipées d'une programmation hebdommaire de série.