Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Console/Pafonnier R32 - DOJO - 9500W - 873935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - sol
puissance frigorifique - 9.5...9.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 10.2...10.2 kW
niveau de puissance acoustique - 61...61 dB(A)
modèle - fentes multiples
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI CONSOLE PLAFONNIER R32 DOJO ECO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088739355
Réf. Sonepar
00015873935
Réf. Fournisseur
873935
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
sol
puissance frigorifique:
9.5...9.5 kW
puissance calorifique (nominale):
10.2...10.2 kW
niveau de puissance acoustique:
61...61 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
1325 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
680 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort de diffusion
Les volets offrent un grand angle de diffusion verticale et horizontale pour une distribution homogène du flux d'air.
Une arrivée d'air neuf est prévue sur l'unité intérieure pour améliorer la qualité de l'air dans la pièce.
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des ces unités intérieures peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et jusqu'à -10°C ext. en mode froid.
Discrétion
Les unités intérieures consoles/plafonniers semi-encastrables s'intègrent de manière discrète dans tous types d'environnement.
Installation flexible
Grâce à l'architecture de leur bac à condensats et à leur fabile épaisseur, ces unités peuvent se positionner au sol ou au plafond.
Maintenance facilitée
Le filtre peut être nettoyé sans qu'il soit nécessaire de démonter l'unité ou d'ouvrir la grille d'entrée d'air.
Économies d'énergie
Les console/plafonniers Éco DOJO au R32 sont classés A++ en froid et A+ en chaud - selon modèle.


