Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable carrossable R410A - 2100W - 850007

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable carrossable R410A - 2100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 2.1...2.1 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI GAINABLE COMPACT R410A LLT CONFORT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088500078

Réf. Sonepar

00015850007

Réf. Fournisseur

850007

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

2.1...2.1 kW

type de réfrigérant:

R410a

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

largeur:

700 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

620 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

avec télécommande:

Oui

Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable carrossable R410A - 2100W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Avec unités extérieures multi-splits uniquement