Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable carrossable R410A - 5200W - 873418

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable carrossable R410A - 5200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 5.3...5.3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 5.9...5.9 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI GAINABLE COMPACT R410A LLTB CONFORT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088734183

Réf. Sonepar

00015873418

Réf. Fournisseur

873418

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

5.3...5.3 kW

puissance calorifique (nominale):

5.9...5.9 kW

type de réfrigérant:

R410a

couleur:

gris

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

niveau de puissance acoustique:

58...58 dB(A)

largeur:

900 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

620 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

avec télécommande:

Oui

Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable carrossable R410A - 5200W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Discrétion - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible unités extérieures multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Confort optimal

Les gainables compacts R410A de la gamme Confort atteignent un niveau sonore de 25 dB(A) - selon modèle.

Les modèles avec faisceau en option de la gamme sont compatibles avec la gamme Shogun et garantissent ainsi un confort pièce par pièce.

Discrétion

L'intégration dans l'habitat est imperceptible puisqu'il n'y a pas d'unité intérieure apparente.

Économies d'énergie

Les gainbales compacts Confort R410A sont classés A++ en froid et classe A+ en chaud - selon modèle.

Facilité d'installation

Le montage est possible en position horizontale ou verticale.

La faible hauteur d'encastrement de seulement 198 mm de hauteur permet de faciliter l'installation.

Les gainables compacts Confort sont également équipés de série d'une pompe de relevage et disposent d'une pression statique réglable de 0 à 90 Pa.