Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2000W - 873044

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique - 2...2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.3...2.3 kW

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 198 mm

  • profondeur - 620 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088730444

Réf. Sonepar

00015873044

Réf. Fournisseur

873044

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

2...2 kW

puissance calorifique (nominale):

2.3...2.3 kW

largeur:

700 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

620 mm

Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 2000W - Dc inverter - Confort acoustique - Pompe de relevage - Pression statique réglable - Télécommande filaire - Compatible multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Compatibilité multi-splits

Une offre multi-solutions : mixez les unités intérieures en configuration multi-splits avec notre gamme TAKAO :

  • muraux
  • gainables
  • cassettes
  • consoles compactes

Une offre complète et sur-mesure, pour s'adapter à chaque projet !