Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable compacte R32 - TAKAO KLLA - 3500W - 873142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.1...4.1 kW
type de réfrigérant - R32
niveau de puissance acoustique - 58...58 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
UI GAINABLE COMPACT R32 TAKAO KLLA INITIALE / CONF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088731427
Réf. Sonepar
00015873142
Réf. Fournisseur
873142
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique:
3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale):
4.1...4.1 kW
type de réfrigérant:
R32
niveau de puissance acoustique:
58...58 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
620 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm