Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Gainable Haute-Pression R32 - 12100W - 873116


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 12.1...12.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 13.5...13.5 kW
type de réfrigérant - R32
niveau de puissance acoustique - 75...75 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI GAINABLE HP KHTA R32 CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088731168
Réf. Sonepar
00015873116
Réf. Fournisseur
873116
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique:
12.1...12.1 kW
puissance calorifique (nominale):
13.5...13.5 kW
type de réfrigérant:
R32
niveau de puissance acoustique:
75...75 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
1050 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
500 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
5.14
SCOP (chauffage):
4
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons
Large plage de fonctionnement : jusqu’à -15°C en mode froid et -15°C en mode chaud.
Polyvalence
Adapté à toutes les applications tertiaires et disponible en mono et triphasé, le design du gainable est adapté à une pression statique jusqu'à 250 Pa et son raccordement se fait en gaine textile.
Le gainable Confort haute pression est compact pour une manipulation facile.
Confort acoustique
Le faible niveau sonore est amélioré grâce au plastique de la structure/du ventilateur, mais aussi grâce aux angles découpés.