Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable Haute-Pression R410A - 19000W - 873084

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable Haute-Pression R410A - 19000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 19...19 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 22.4...22.4 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • niveau de puissance acoustique - 79...79 dB(A)

  • largeur - 1400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI GAINABLE HP R410A LHTA CONFORT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088730840

Réf. Sonepar

00015873084

Réf. Fournisseur

873084

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

19...19 kW

puissance calorifique (nominale):

22.4...22.4 kW

type de réfrigérant:

R410a

niveau de puissance acoustique:

79...79 dB(A)

largeur:

1400 mm

hauteur:

360 mm

profondeur:

850 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

5.22

SCOP (chauffage):

3.94

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

1 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

12.7 mm

Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable Haute-Pression R410A - 19000W - Dc inverter - Haute pression statique réglable jusqu'à 150 pa - Discrétion - Maintenance aisée - Télécommande filaire

Les Atouts de la gamme:

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement peut aller jusqu'à -15°C en mode froid et -20°C en mode chaud (selon modèle).

Facilité d'installation et de mise en œuvre

La possibilité de séparer l'unité intérieure en 2 parties facilite son installation et sa manutention (modèles 72 et 90).

Le réglage automatique de la pression statique sur ces mêmes modèles permet de régler automatiquement la pression statique à la mise en service, ce qui permet de respecter la Pmax du réseau et ainsi de réduire fortement le temps d'installation du produit. Plus besoin de régler manuellement la pression statique !

Polyvalence

Adapté à toutes les applications tertiaires et disponible en mono et triphasé, le design du gainable est adapté à une pression statique jusqu'à 260 Pa et son raccordement se fait en gaine textile.