Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Gainable Haute-Pression R410A - 22000W - 873085


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 22...22 kW
puissance calorifique (nominale) - 27...27 kW
type de réfrigérant - R410a
niveau de puissance acoustique - 80...80 dB(A)
largeur - 1400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI GAINABLE HP LHTA R410A CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088730857
Réf. Sonepar
00015873085
Réf. Fournisseur
873085
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
22...22 kW
puissance calorifique (nominale):
27...27 kW
type de réfrigérant:
R410a
niveau de puissance acoustique:
80...80 dB(A)
largeur:
1400 mm
hauteur:
360 mm
profondeur:
850 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
5.14
SCOP (chauffage):
3.92
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
1 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
12.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Polyvalence
Adapté à toutes les applications tertiaires et disponible en mono et triphasé, le design du gainable est adapté à une pression statique jusqu'à 260 Pa et son raccordement se fait en gaine textile.
Facilité d'installation et de mise en œuvre
La possibilité de séparer l’unité intérieure en 2 parties facilite son installation et sa manutention (modèles 72 et 90).
Le réglage automatique de la pression statique sur ces mêmes modèles permet de régler automatiquement la pression statique à la mise en service, ce qui permet de respecter la Pmax du réseau et ainsi de réduire fortement le temps d’installation du produit. Plus besoin de régler manuellement la pression statique !
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement peut aller jusqu’à -15°C en mode froid et -20°C en mode chaud (selon modèle).