Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32 - CONFORT PLUS - 9500W - 873138

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32 - CONFORT PLUS - 9500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance frigorifique - 9.5...9.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 10.8...10.8 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • modèle - fentes multiples

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

UI GAINABLE KHTAP R32 CONFORT PLUS

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088731380

Réf. Sonepar

00015873138

Réf. Fournisseur

873138

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance frigorifique:

9.5...9.5 kW

puissance calorifique (nominale):

10.8...10.8 kW

type de réfrigérant:

R32

modèle:

fentes multiples

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

niveau de puissance acoustique:

64...64 dB(A)

largeur:

1000 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

700 mm

version VRF:

Oui

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4.2

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R32 - CONFORT PLUS - 9500W - Dc inverter - Pompe de relevage - Pression statique réglable jusqu'à 200 pa - Télécommande filaire

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation et de maintenance

Tout en gardant des dimensions compactes, nos gainables Confort Plus ont une pression statique réglable jusqu’à 200 Pa et sont équipés de série d'une pompe de relevage.

Ces modèles ont été pensés pour faciliter la vie de l‘installateur, aussi bien lors de l’installation du produit que lors des opérations de maintenance.

La pression statique est réglable (jusqu'à 200Pa) automatiquement à la mise en service. Cette fonction permet de régler automatiquement la pression statique à la mise en service, ce qui permet de respecter la Pmax du réseau et ainsi de réduire fortement le temps d’installation du produit. Plus besoin de régler manuellement la pression statique !

La gamme Confort Plus dispose de longueurs et de dénivelés frigorifiques adaptés à vos projets exigeants : longueur max. de 50m. et dénivelé max. de 30m.


Discrétion

L'intégration dans l'habitat est imperceptible puisqu'il n'y a pas d'unité intérieure apparente.


Économies d’énergie

La gamme Confort Plus dispose des performances avancées pour votre projet et tirent profit d'un SEER de 6,5 et d'un SCOP de 4,2 - selon modèle.

Les gainbales R32 Confort Plus sont classés A++ en froid et classe A+ en chaud, selon modèle.


Ergonomie d'utilisation

Les gainables R32 de la gamme Confort + sont équipés de série d'une élécommande tactile.


Confort optimal

Les gainables R32 de la gamme Confort + atteignent un niveau sonore de seulement 20 dB(A) - selon modèle.

Les modèles monophasés de la gamme sont compatibles avec la gamme Shogun et garantissent ainsi un confort pièce par pièce.