Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KHTAP - 3500W - 873132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.1...4.1 kW
type de réfrigérant - R32
niveau de puissance acoustique - 57...57 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI GAINABLE R32 TAKAO KHTAP CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088731328
Réf. Sonepar
00015873132
Réf. Fournisseur
873132
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique:
3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale):
4.1...4.1 kW
type de réfrigérant:
R32
niveau de puissance acoustique:
57...57 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
700 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
SEER (refroidissement):
6.3
SCOP (chauffage):
4.1
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
Les Atouts de la gamme:
Économies d'énergie
La gamme Confort Plus dispose des performances avancées pour votre projet et tirent profit d'un SEER de 6,5 et d'un SCOP de 4,2 - selon modèle.
Les gainbales R32 Confort Plus sont classés A++ en froid et classe A+ en chaud, selon modèle.
Facilité d'installation et de maintenance
Tout en gardant des dimensions compactes, nos gainables Confort Plus ont une pression statique réglable jusqu'à 200 Pa et sont équipés de série d'une pompe de relevage.
Ces modèles ont été pensés pour faciliter la vie de l‘installateur, aussi bien lors de l'installation du produit que lors des opérations de maintenance.
La pression statique est réglable (jusqu'à 200Pa) automatiquement à la mise en service. Cette fonction permet de régler automatiquement la pression statique à la mise en service, ce qui permet de respecter la Pmax du réseau et ainsi de réduire fortement le temps d'installation du produit. Plus besoin de régler manuellement la pression statique !
La gamme Confort Plus dispose de longueurs et de dénivelés frigorifiques adaptés à vos projets exigeants : longueur max. de 50m. et dénivelé max. de 30m.
Ergonomie d'utilisation
Les gainables R32 de la gamme Confort Plus sont équipés de série d'une télécommande tactile.
Confort optimal
Les gainables R32 de la gamme Confort Plus atteignent un niveau sonore de seulement 20 dB(A) - selon modèle.
Les modèles monophasés de la gamme sont compatibles avec la gamme Shogun et garantissent ainsi un confort pièce par pièce.
Compatibilité multi-splits
Une offre multi-solutions : mixez les unités intérieures en configuration multi-splits avec notre gamme TAKAO :
- muraux
- gainables
- cassettes
- consoles compactes
Une offre complète et sur-mesure, pour s'adapter à chaque projet !
Discrétion
L'intégration dans l'habitat est imperceptible puisqu'il n'y a pas d'unité intérieure apparente.


