Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Gainable R410A - CONFORT - 10000W - 873019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - autre
puissance frigorifique - 10...10 kW
puissance calorifique (nominale) - 11.2...11.2 kW
type de réfrigérant - R410a
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI GAINABLE LMLA R410A CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088730192
Réf. Sonepar
00015873019
Réf. Fournisseur
873019
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
autre
puissance frigorifique:
10...10 kW
puissance calorifique (nominale):
11.2...11.2 kW
type de réfrigérant:
R410a
couleur:
gris
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
niveau de puissance acoustique:
65...65 dB(A)
largeur:
1135 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
700 mm
SEER (refroidissement):
5.8
SCOP (chauffage):
4
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
avec télécommande:
Oui