Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 2000W - 873154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 2...2 kW
puissance calorifique (nominale) - 2.3...2.3 kW
couleur - blanc
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI MICRO-GAINABLE COMPACT KSLA R32 CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088731540
Réf. Sonepar
00015873154
Réf. Fournisseur
873154
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
2...2 kW
puissance calorifique (nominale):
2.3...2.3 kW
couleur:
blanc
modèle:
fentes multiples
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
niveau de puissance acoustique:
52...52 dB(A)
largeur:
700 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
450 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.
Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée.
Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.
Compatibilité multi-splits
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 sont compatibles multi-splits.
Confort acoustique
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence".
Le mode "Silence" est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.
Économies d’énergie
Les muraux Takao M2 sont classés A++ en mode froid et A+ en mode chaud.
Les tailles 7 à 14 de la gamme Takao M2 tirent avantage d'un SEER élevé de 7,4 et d'un SCOP de 4,4 selon modèle.
La programmation hebdomadaire est disponible en option.