Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 4000W - 873157

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 4000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 4...4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 5...5 kW

  • couleur - blanc

  • niveau de puissance acoustique - 60...60 dB(A)

  • modèle - fentes multiples

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UI MICRO-GAINABLE COMPACT KSLA R32 CONFORT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088731571

Réf. Sonepar

00015873157

Réf. Fournisseur

873157

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

4...4 kW

puissance calorifique (nominale):

5...5 kW

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

60...60 dB(A)

modèle:

fentes multiples

largeur:

700 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

450 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

tension de raccordement:

230 V

Unité intérieure Pac Air/Air Micro-Gainable compacte R32 - 4000W - Pompe de relevage - Pour multi-splits