Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - DOJO - 3600W - 873825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 3.6...3.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 3.7...3.7 kW
couleur - blanc
niveau de puissance acoustique - 55...55 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
UI MURALE R32 DOJO ECO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088738259
Réf. Sonepar
00015873825
Réf. Fournisseur
873825
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
3.6...3.6 kW
puissance calorifique (nominale):
3.7...3.7 kW
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
55...55 dB(A)
largeur:
820 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
195 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
eER (refroidissement):
3.24
cOP (chauffage):
3.74
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
21...21 dB(A)
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des muraux Dojo peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid.
Le mode pleine puissance permet à l'unité intérieur d'atteindre plus rapidement la température souhaitée
Confort acoustique
La présence en série du mode silence permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB(A), pour une utilisation en toutes circonstances.
Gamme économique
La gamme de muraux DOJO est l'entrée de gamme de l'offre Atlantic permettant de proposer une offre à un coût réduit.
Économies d'énergie
Les muraux de la gamme Dojo sont classés A++ en froid et A+ en chaud.
Pilotage de votre clim à distance (en option)
Les muraux de la gamme Dojo sont pilotables à distance via l'application Intelligent Air, en option grâce à son interface WiFi.



