Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - DOJO - 5000W - 873826

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 5...5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 5.2...5.2 kW

  • couleur - blanc

  • niveau de puissance acoustique - 57...57 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3416088738266

Réf. Sonepar

00015873826

Réf. Fournisseur

873826

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance frigorifique:

5...5 kW

puissance calorifique (nominale):

5.2...5.2 kW

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

57...57 dB(A)

largeur:

1008 mm

hauteur:

318 mm

profondeur:

225 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

eER (refroidissement):

3.42

cOP (chauffage):

3.71

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

28...44 dB(A)

tension de raccordement:

230 V

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - DOJO - 5000W - Dc inverter - Confort acoustique - Télécommande infra-rouge - Compatibilité multi-splits - wifi en option

Les Atouts de la gamme:

Gamme économique

La gamme de muraux DOJO est l'entrée de gamme de l'offre Atlantic permettant de proposer une offre à un coût réduit.

Pilotage de votre clim à distance (en option)

Les muraux de la gamme Dojo sont pilotables à distance via l'application Intelligent Air, en option grâce à son interface WiFi.

Économies d'énergie

Les muraux de la gamme Dojo sont classés A++ en froid et A+ en chaud.

Confort acoustique

La présence en série du mode silence permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB(A), pour une utilisation en toutes circonstances.

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des muraux Dojo peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid.

Le mode pleine puissance permet à l'unité intérieur d'atteindre plus rapidement la température souhaitée