Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 2200W - 873828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 2.2...2.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 2.7...2.7 kW
couleur - blanc
niveau de puissance acoustique - 56...56 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI MURALE R32 KAZENDO CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088738280
Réf. Sonepar
00015873828
Réf. Fournisseur
873828
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
2.2...2.2 kW
puissance calorifique (nominale):
2.7...2.7 kW
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
56...56 dB(A)
largeur:
923 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
215 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
18...18 dB(A)
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Connectivité
Le mural Kazendo Confort Plus dispose d'un module Wi-Fi intégré de série, permettant le pilotage à distance de l'unité via l'application Intelligent Air.
Economies d'énergie
Le Kazendo Confort Plus a une classe énergétique élevée : A+++ en modes chaud et froid. Le mural est également doté d'un détecteur de présence intelligent de série.
Une alliance de confort thermique et qualité d'air intérieur
Disponible en mono et multi-splits, le mural Kazendo Confort Plus est un équipement de climatisation réversible doté de plusieurs fonctions de filtration et de purification d'air. Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition _ autonettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l'échangeur _ stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition anti-bactérienne par ionisation.
Design moderne
Le mural présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs.


