Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 3500W - 893361


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
largeur - 923 mm
hauteur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI MURAL KAZENDO R32 CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088933616
Réf. Sonepar
00015893361
Réf. Fournisseur
893361
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
largeur:
923 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
215 mm
eER (refroidissement):
4.43
cOP (chauffage):
4.72
niveau de pression acoustique chauffage:
19...36 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
19...36 dB(A)