Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 5200W - 873831

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 5200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 6...6 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI MURALE R32 KAZENDO CONFORT PLUS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088738310

Réf. Sonepar

00015873831

Réf. Fournisseur

873831

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

5.2...5.2 kW

puissance calorifique (nominale):

6...6 kW

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

largeur:

1050 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

235 mm

eER (refroidissement):

3.71

cOP (chauffage):

4

niveau de pression acoustique chauffage:

28...41 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

28...41 dB(A)

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 5200W - Dc inverter - Alimentation monophasée 230 V - Confort acoustique - wifi intégré - Filtration haute qualité - Télécommande infra-rouge

Les Atouts de la gamme:

Connectivité

Le mural Kazendo Confort Plus dispose d'un module Wi-Fi intégré de série, permettant le pilotage à distance de l'unité via l'application Intelligent Air.

Design moderne

Le mural présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs.

Economies d'énergie

Le Kazendo Confort Plus a une classe énergétique élevée : A+++ en modes chaud et froid. Le mural est également doté d'un détecteur de présence intelligent de série.

Une alliance de confort thermique et qualité d'air intérieur

Disponible en mono et multi-splits, le mural Kazendo Confort Plus est un équipement de climatisation réversible doté de plusieurs fonctions de filtration et de purification d'air. Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition _ autonettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l'échangeur _ stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition anti-bactérienne par ionisation.