Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 2000W - Graphic White - 873841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 2...2 kW
puissance calorifique (nominale) - 2.5...2.5 kW
couleur - gris
niveau de puissance acoustique - 54...54 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI MURALE R32 TAKAO LINE CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088738419
Réf. Sonepar
00015873841
Réf. Fournisseur
873841
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
2...2 kW
puissance calorifique (nominale):
2.5...2.5 kW
couleur:
gris
niveau de puissance acoustique:
54...54 dB(A)
largeur:
950 mm
hauteur:
295 mm
profondeur:
230 mm
eER (refroidissement):
4.43
cOP (chauffage):
4.52
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
20...38 dB(A)
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Économies d'énergie
Les muraux Takao Line sont classé A++ en froid et A+ en chaud.
La programmation hebdomadaire disponible de série permet de réaliser encore plus d'économies d'énergie.
Silencieux
Les unités intérieures Takao Line bénéficient d'un niveau sonore très faible de 20 db(A) en mode Silence sur l'ensemble de sa gamme ce qui rend son utilisation inaudible pour l'utilisateur.
Les unités extérieures disposent elles aussi d'un mode Silence, directement accessible via la télécommande infra-rouge.
Contrôle à distance
Pilotez simplement votre confort intérieur en ajustant la température avec la télécommande infra-rouge.
Grâce à l'application FGLair, ce modèle est pilotable à distance depuis un smartphone et permet notamment de : mettre en route ou éteindre le climatiseur, choisir le mode de fonctionnement, régler la vitesse de ventilation et la position des volets, effectuer les programmations hebdomadaires (interface wifi en option : UTY-TFSXF2).
Compatibilité multi-splits
Les unités intérieures de la gamme Takao Line sont compatibles multi-splits.
Design moderne
Graphique et élégante, la gamme Takao Line s'intègre parfaitement à votre intérieur et y apportera une touche de modernité.
Le mural Takao Line est disponible dans deux finitions : Graphic White et Graphic Silver. L'effet matière présent sur la face avant de l'unité intérieure reflète la lumière.



