Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 2500W - Graphic Silver - 873191

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.8...2.8 kW

  • couleur - gris

  • niveau de puissance acoustique - 55...55 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UI MURALE R32 TAKAO LINE CONFORT PLUS

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088731915

Réf. Sonepar

00015873191

Réf. Fournisseur

873191

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance frigorifique:

2.5...2.5 kW

puissance calorifique (nominale):

2.8...2.8 kW

couleur:

gris

niveau de puissance acoustique:

55...55 dB(A)

largeur:

950 mm

hauteur:

295 mm

profondeur:

230 mm

eER (refroidissement):

3.97

cOP (chauffage):

4.52

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

20...40 dB(A)

tension de raccordement:

230 V

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 2500W - Graphic Silver - Unité monosplit - Dc inverter - Mode silence - Design moderne

Les Atouts de la gamme:

Design moderne

Graphique et élégante, la gamme Takao Line s'intègre parfaitement à votre intérieur et y apportera une touche de modernité.

Le mural Takao Line est disponible dans deux finitions : Graphic White et Graphic Silver. L’effet matière présent sur la face avant de l’unité intérieure reflète la lumière.


Compatibilité multi-splits

Les unités intérieures de la gamme Takao Line sont compatibles multi-splits.


Économies d’énergie

Les muraux Takao Line sont classé A++ en froid et A+ en chaud.

La programmation hebdomadaire disponible de série permet de réaliser encore plus d'économies d'énergie.


Contrôle à distance

Pilotez simplement votre confort intérieur en ajustant la température avec la télécommande infra-rouge.

Grâce à l’application FGLair, ce modèle est pilotable à distance depuis un smartphone et permet notamment de : mettre en route ou éteindre le climatiseur, choisir le mode de fonctionnement, régler la vitesse de ventilation et la position des volets, effectuer les programmations hebdomadaires (interface wifi en option : UTY-TFSXF2).


Silencieux

Les unités intérieures Takao Line bénéficient d'un niveau sonore très faible de 20 db(A) en mode "Silence" sur l'ensemble de sa gamme ce qui rend son utilisation inaudible pour l'utilisateur.

Les unités extérieures disposent elles aussi d’un mode "Silence", directement accessible via la télécommande infra-rouge.