Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M1 - 7100W - 873107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 7.1...7.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 8...8 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI MURALE R32 TAKAO M1 INITIALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088731076
Réf. Sonepar
00015873107
Réf. Fournisseur
873107
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
7.1...7.1 kW
puissance calorifique (nominale):
8...8 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
64...64 dB(A)
largeur:
790 mm
hauteur:
293 mm
profondeur:
249 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
7.1
SCOP (chauffage):
4
eER (refroidissement):
2.93
cOP (chauffage):
3.6
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
33...51 dB(A)
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Économies d'énergie
Les unités intérieures de la gamme Takao M1 Initiale sont classés A++ en froid et A+ en chaud.
Le mode économies permet un ajustement automatique de la température de 1°C.
Facilité d'installation
Installez l'unité intérieure facilement avec un espace de 112mm possible entre le mur et l'unité intérieure
Possibilité de retirer la partie inférieure de l'unité intérieure pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques
Contrôle à distance (selon modèle)
Grâce à sa connectique USB en façade, connectez votre Takao M1 très facilement. Bénéficiez du pilotage et de la programmation hebdomadaire à distance, grâce à notre application Atlantic Cozytouch, via le Pack Naviclim
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des unités intérieures Takao M1 Initiale peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid.
Le mode pleine puissance permet à l'unité intérieure d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.
Confort acoustique
Le niveau sonore de cette gamme est relativement faible avec 22 db(A) seulement pour les petites tailles (7/9/12).
Compacité
Avec une longueur de 784 mm et une hauteur de 270 mm (selon modèle), les unités intérieures Takao M1 font partie des plus compactes du marché. Elles peuvent se glisser facilement au dessus d'une porte.




