Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 3400W - 873855

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 3.4...3.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW

  • couleur - blanc

  • niveau de puissance acoustique - 55...55 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

UI MURAL TAKAO M2 R32 CONFORT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088738556

Réf. Sonepar

00015873855

Réf. Fournisseur

873855

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance frigorifique:

3.4...3.4 kW

puissance calorifique (nominale):

4...4 kW

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

55...55 dB(A)

largeur:

834 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

222 mm

eER (refroidissement):

3.65

cOP (chauffage):

4.17

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

20...40 dB(A)

tension de raccordement:

230 V

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 3400W - Dc inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Facilité d’installation

Installez l’unité intérieure facilement avec une partie un espace de 112mm possible entre le mur et l’unité intérieure

Possibilité de retirer la partie inférieure de l’unité intérieure pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques


Confort acoustique

Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence".

Le mode "Silence" est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.


Compatibilité multi-splits

Les unités intérieures de la gamme Takao M2 sont compatibles multi-splits.


Contrôle à distance

Grâce à sa connectique USB en façade, connectez la Takao M2 très facilement.

Bénéficiez du pilotage et de la programmation hebdomadaire à distance, grâce à notre application Atlantic Cozytouch, via le Pack Naviclim


Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des unités intérieures Takao M2 peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.

Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée.

Le mode hors-gel, disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir le logement 10°C en cas d’absence prolongée.


Économies d’énergie

Les unités intérieures Takao M2 sont classées A++ en mode froid et A+ en mode chaud.

Les tailles 7 à 14 de la gamme Takao M2 tirent avantage d'un SEER élevé de 7,4 et d'un SCOP de 4,4 selon modèle.

La programmation hebdomadaire est disponible en option.