Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 6000W - 873231


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 6...6 kW
puissance calorifique (nominale) - 7...7 kW
type de réfrigérant - R32
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI MURAL TAKAO M2 R32 CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088732318
Réf. Sonepar
00015873231
Réf. Fournisseur
873231
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
6...6 kW
puissance calorifique (nominale):
7...7 kW
type de réfrigérant:
R32
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
niveau de puissance acoustique:
62...62 dB(A)
largeur:
980 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
240 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
29...48 dB(A)
poids:
12.5 kg
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons
La gamme Takao M2 confort grandes puissances dispose d'une large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext en modes chaud et froid.
Elle est également équipée d'un mode hors gel et d'un mode pleine puissance.
Une gamme élargie
Les muraux Takao M2 Confort sont désormais disponibles en taille 22 pour une application multi-split.
Les tailles 18 et 24 deviennent dégalement compatibles pour de telles applications.
Design moderne
Les muraux Takao M2 Confort présentent une logne épurée pour une intégration optimale.
Confort acoustique
Ce mural se caractérise par un faible niveau sonore.
Economies d'énergie
Cette gamme est classée A+ en mode chaud et A++ en mode froid.
Elle dispose d'une programmation hebdommadaire en option.