Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 8000W - 873851


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 8...8 kW
puissance calorifique (nominale) - 8.8...8.8 kW
niveau de puissance acoustique - 65...65 dB(A)
largeur - 1150 mm
hauteur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI MURAL TAKAO M2 R32 CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088738518
Réf. Sonepar
00015873851
Réf. Fournisseur
873851
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
8...8 kW
puissance calorifique (nominale):
8.8...8.8 kW
niveau de puissance acoustique:
65...65 dB(A)
largeur:
1150 mm
hauteur:
340 mm
profondeur:
280 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 Grandes puissances peut aller jusqu’à -15°C ext. (mode froid et chaud).
Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée.
Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.
Nouveau : fonction serveur adaptée au refroidissement des locaux informatiques
Économies d’énergie
Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont classés A++ en froid et A+ en chaud.
Un capteur de présence (modèles 30 et 36) détecte le mouvement d’une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d’absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné.
Confort acoustique
Le mode "Silence" est disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.