Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 9400W - 873189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 9.4...9.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 10.1...10.1 kW
niveau de puissance acoustique - 65...65 dB(A)
largeur - 1150 mm
hauteur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI MURALE R32 TAKAO M2 CONFORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088731892
Réf. Sonepar
00015873189
Réf. Fournisseur
873189
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
9.4...9.4 kW
puissance calorifique (nominale):
10.1...10.1 kW
niveau de puissance acoustique:
65...65 dB(A)
largeur:
1150 mm
hauteur:
340 mm
profondeur:
280 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
Les Atouts de la gamme:
Économies d'énergie
Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont classés A++ en froid et A+ en chaud.
Un capteur de présence (modèles 30 et 36) détecte le mouvement d'une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d'absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné.
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 Grandes puissances peut aller jusqu'à -15°C ext. (mode froid et chaud).
Le mode pleine puissance permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.
Le mode hors gel, disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d'inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.
Compatibilité multi-splits
Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont adaptés pour des projets nécessitant des puissances élevées.
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 Grandes puissances sont compatibles multi-splits.
Confort acoustique
Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode Silence.
Le mode Silence est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.


