Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 9400W - 873852

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 9.4...9.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 10.1...10.1 kW

  • niveau de puissance acoustique - 65...65 dB(A)

  • largeur - 1150 mm

  • hauteur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UI MURAL TAKAO M2 R32 CONFORT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088738525

Réf. Sonepar

00015873852

Réf. Fournisseur

873852

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

9.4...9.4 kW

puissance calorifique (nominale):

10.1...10.1 kW

niveau de puissance acoustique:

65...65 dB(A)

largeur:

1150 mm

hauteur:

340 mm

profondeur:

280 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 9400W - Dc inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Télécommande infra-rouge - Compatible mono-split uniquement

Les Atouts de la gamme:

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 Grandes puissances peut aller jusqu’à -15°C ext. (mode froid et chaud).

Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée.

Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.

Nouveau : fonction serveur adaptée au refroidissement des locaux informatiques


Économies d’énergie

Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont classés A++ en froid et A+ en chaud.

Un capteur de présence (modèles 30 et 36) détecte le mouvement d’une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d’absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné.


Confort acoustique

Le mode "Silence" est disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.