Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M3 - 2000W - 873857

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 2...2 kW
puissance calorifique (nominale) - 2.5...2.5 kW
couleur - blanc
niveau de puissance acoustique - 54...54 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
UI MURALE R32 TAKAO M3 CONFORT PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088738570
Réf. Sonepar
00015873857
Réf. Fournisseur
873857
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
2...2 kW
puissance calorifique (nominale):
2.5...2.5 kW
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
54...54 dB(A)
largeur:
834 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
215 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
eER (refroidissement):
5
cOP (chauffage):
5
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
19...38 dB(A)
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Économies d'énergie
La gamme de muraux Takao M3 bénéficie du classement énergétique le plus élevé en froid et chaud selon modèle (A+++).
Grâce à son détecteur de présence et à sa programmation hebdomadaire de série, ce nouveau mural s'adapte parfaitement à votre mode de vie.
Ses performances saisonnières élevées vous permettent de profiter jusqu'à 80% d'énergie gratuite.
Gain de temps d'Installation
L'amélioration des différents composants de l'unité intérieure permet une installation plus fluide et plus rapide et plus rapide du mural Takao M3 : platine murale renforcée, plaque inférieure amovible, support de liaison frigorifique intégré et espace de raccordement amélioré pour une meilleure accessibilité (jusqu'à 112 mm entre l'UI et le mur).
Le port USB prévu pour la mise en connectivité également été amélioré.
Design moderne
L'unité intérieure affiche une ligne élégante avec une faible épaisseur, des lignes droites et une façade lisse. Cela lui pemet de s'intégrer facilement à tous types d'intérieurs.
Ce design a obtenu le prix du Good design Award 2017.
Contrôle à distance
Disponible en option, grâce à l'application FGLair, ce modèle est pilotable à distance depuis un smartphone et permet notamment de : mettre en route ou éteindre le climatiseur, choisir le mode de fonctionnement, régler la vitesse de ventilation et la position des volets, effectuer les programmations hebdomadaires.
Confort toutes saisons
Avec une large plage de fonctionnement, jusqu'à -15°C ext. (en chaud) et -10°C ext. (en froid), les muraux Takao M3 sont également performants par basse température.
Le mode “pleine puissance“ permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.
Confort optimal
Grâce à la taille optimisée de son volet de diffusion d'air et au niveau sonore de seulement 19 dB(A) pour les modèles 7, 9 et 12, la gamme Takao M3 vous assure un confort optimal.
Compatibilité multi-splits
Les unités intérieures de la gamme Takao M3 sont compatibles multi-splits (ASYG 7 à 14 KGTB.UI).



