Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 4200W - Blanc - 873322


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 0.9...4.3 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.9...5.9 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI MURALE R32 TAKAO PLUS KJCA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088733223
Réf. Sonepar
00015873322
Réf. Fournisseur
873322
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
0.9...4.3 kW
puissance calorifique (nominale):
0.9...5.9 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
59...59 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
798 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
240 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
7.9
SCOP (chauffage):
4.6
eER (refroidissement):
3.33
cOP (chauffage):
3.71
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
21...44 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
20...45 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
6
poids:
10.5 kg
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Un air plus sain au quotidien
Auto-nettoyage haute température :
Cycle à très haute température, permettant d'éliminer au moins 99 % des moisissures présentes sur l'échangeur.(Tests réalisés par le KRCES – Bio Rapport n°2025_1003 )
Économies maximales et confort intelligent
Classe énergétique A+++ en chaud et en froid, permet de réaliser jusqu'à 40 % d'économies d'énergie par rapport à un modèle classé A++ en froid et A+ en chaud. Donné calculé selon les étiquettes énergétiques ERP (zone tempérée).
Détecteur de présence intégré
Ajuste automatiquement la consigne en cas d'inoccupation :
- +2 °C en mode froid
- – 4 °C en mode chaud
Reprend la température initiale dès détection de présence
Conçu pour les pros
- Cale en carton fournie et capot inférieur amovible : un duo pensé pour simplifier le positionnement de l'unité et faciliter l'accès au raccordement des liaisons frigorifiques.
- Platine murale renforcée pour une fixation fiable et durable
- Sorties de liaisons prédécoupées et invisibles de l'extérieur, avec des côtés d'unité intérieure plats : pour un ajustement optimal des goulottes et une finition propre et discrète.
Connectivité intégrée avec Cozytouch
Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance
- Programmation simplifiée depuis votre smartphone
- Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic
Design élégant et polyvalence d'installation
Design soigné pour une intégration discrète :
- Lignes modernes et minimalistes pour s'adapter à tous les intérieurs
- Télécommande design assortie à l'unité intérieure et ergonomique pour une utilisation simple et intuitive
- LED de fonctionnement réglable en intensité, pour un confort visuel adapté
Polyvalence d'installation
Compatible en configuration multi-splits avec les autres unités intérieures Atlantic :
- TAKAO Gainable, Shogun Navizone, TAKAO Cassette, etc.
Eco-conception
Conçu pour limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie, ce système combine efficacité énergétique et éco-conception :
- Packaging et cales de transport recyclable 100 % carton : limite l'utilisation de plastique
- Réduction de 7,3 kg de CO₂ grâce à la conception de l'unité extérieure, tout en maintenant le même niveau de protection anti-corrosion
Performance maximale
TAKAO PLUS est le mural Atlantic offrant les meilleures performances de la gamme avec un SEER allant jusqu'à 9,6 :