Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 1800W - 873832

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 1800W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 1.8...1.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.6...2.6 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

UI MURALE R32 ZENKEO INITIALE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088738327

Réf. Sonepar

00015873832

Réf. Fournisseur

873832

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

1.8...1.8 kW

puissance calorifique (nominale):

2.6...2.6 kW

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

largeur:

855 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

200 mm

niveau de pression acoustique chauffage:

20...20 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

19...19 dB(A)

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 1800W - Dc inverter - Confort acoustique - wifi intégré - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits - Fonction de ionisation

Les Atouts de la gamme:

Solution silencieuse

Appréciez sa discrétion à 19 dB(A) (selon modèle).

Economies d'énergie

Le mural Zenkeo est classé A+++ en mode froid et A++ en mode chaud (selon modèle).

Connectivité

Le mural de climatisation Zenkeo peut se piloter à distance via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré).

Confort de diffusion optimal

Grâce au balayage horizontal et vertical automatique du volet, la diffusion de l'air se fait dans toute la pièce de manière homogène.

Facilité et adaptabilité de l'installation

Les unités intérieures Zenkeo possèdent un levier d'écartement afin de faciliter la pose.

Elles sont disponibles en solution monosplit et multi-splits (jusqu'à 5 pièces)

Design

Appréciez son affichage digital de la température d'ambiance sur la façade.

Qualité d'air intérieur

Le mural Zenkeo est doté d'une fonction d'ionisation permettant d'éliminer odeurs, bactéries et virus présents dans la pièce. Les ions se lient avec les bactéries afin d'inhiber leur propagation, avec une efficacité atteignant 97,54%.