Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 5200W - 873836

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 6...6 kW

  • couleur - blanc

  • niveau de puissance acoustique - 57...57 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

UI MURALE R32 ZENKEO INITIALE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3416088738365

Réf. Sonepar

00015873836

Réf. Fournisseur

873836

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance frigorifique:

5.2...5.2 kW

puissance calorifique (nominale):

6...6 kW

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

57...57 dB(A)

largeur:

997 mm

hauteur:

322 mm

profondeur:

230 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

28...41 dB(A)

tension de raccordement:

230 V

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 5200W - Dc inverter - Confort acoustique - wifi intégré - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits - Fonction de ionisation

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air intérieur

Le mural Zenkeo est doté d'une fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de l'air. Elimination des bactéries et virus ainsi que la suppression des odeurs présentes dans la pièce, avec une efficacité atteignant 97,54%.

Solution silencieuse

Appréciez sa discrétion à 19 dB(A) (selon modèle).

Facilité et adaptabilité de l'installation

Les unités intérieures Zenkeo possèdent un levier d'écartement afin de faciliter la pose.

Elles sont disponibles en solution monosplit et multi-splits (jusqu'à 5 pièces)

Connectivité

Le mural Zenkeo peut se piloter à distance depuis votre smartphone via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré).

Design

Appréciez son affichage digital de la température d'ambiance sur la façade.

Economies d'énergie

Le mural Zenkeo est classé A+++ en mode froid et A++ en mode chaud (selon modèle).

Confort de diffusion optimal

Grâce au balayage horizontal et vertical automatique du volet, la diffusion de l'air se fait dans toute la pièce de manière homogène.