Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Plafonnier R32 - TAKAO KRTA - 5200W - 873181

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Plafonnier R32 - TAKAO KRTA - 5200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 6...6 kW

  • niveau de puissance acoustique - 53...53 dB(A)

  • largeur - 1080 mm

  • hauteur - 235 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088731816

Réf. Sonepar

00015873181

Réf. Fournisseur

873181

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

5.2...5.2 kW

puissance calorifique (nominale):

6...6 kW

niveau de puissance acoustique:

53...53 dB(A)

largeur:

1080 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

705 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

Unité Intérieure PAC Air/Air Plafonnier R32 - TAKAO KRTA - 5200W - Télécommande non fournie - Design - Maintenance simplifiée

Les Atouts de la gamme:

Compatibilité multi-splits

Une offre multi-solutions : mixez les unités intérieures en configuration multi-splits avec notre gamme TAKAO :

  • muraux
  • gainables
  • cassettes
  • consoles compactes

Une offre complète et sur-mesure, pour s'adapter à chaque projet !