Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Plafonnier R410A - 8500W - 873000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 8.5...8.5 kW
type de réfrigérant - R410a
largeur - 1660 mm
hauteur - 240 mm
profondeur - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI PLAFONNIER R410A LRTE CONFORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088730000
Réf. Sonepar
00015873000
Réf. Fournisseur
873000
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
8.5...8.5 kW
type de réfrigérant:
R410a
largeur:
1660 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
700 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4.2
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des ces unités intérieures peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et jusqu'à -10°C ext. en mode froid.
Flexibilité d'installation
Grâce à l'architecture de leur bac à condensats et à leur fabile épaisseur (199 mm seulement), ces unités peuvent se positionner au sol ou au plafond.
La gamme est disponible en monophasé ou triphasé.
Il est également possible de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande. Exemple d'application : une télécommande filaire UTY-RVNYM pilote un ABYG 18 LVTBB monté au sol et deux ABYG 24 LVTBB montés en plafonnier et situés dans la zone de vente.
Économies d'énergie
Les consoles/plafonniers Confort au R410A sont classés A++ en froid et A+ en chaud - selon modèles. La programmation hebdomadaire est disponible en option.


