Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Plafonnier R410A - 9400W - 873025

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Plafonnier R410A - 9400W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 9.4...9.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 11.2...11.2 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • niveau de puissance acoustique - 60...60 dB(A)

  • largeur - 1660 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UI PLAFONNIER R410A LRTE CONFORT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088730253

Réf. Sonepar

00015873025

Réf. Fournisseur

873025

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

9.4...9.4 kW

puissance calorifique (nominale):

11.2...11.2 kW

type de réfrigérant:

R410a

niveau de puissance acoustique:

60...60 dB(A)

largeur:

1660 mm

hauteur:

240 mm

profondeur:

700 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

6

SCOP (chauffage):

4.1

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R410A - 9400W - Dc inverter - Unité semi-encastrable - Jusqu'à 16 unités intérieures par télécommande - Télécommande infra-rouge

Les Atouts de la gamme:

Flexibilité d'installation

Grâce à l’architecture de leur bac à condensats et à leur fabile épaisseur (199 mm seulement), ces unités peuvent se positionner au sol ou au plafond.

La gamme est disponible en monophasé ou triphasé.

Il est également possible de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande. Exemple d’application : une télécommande filaire UTY-RVNYM pilote un ABYG 18 LVTBB monté au sol et deux ABYG 24 LVTBB montés en plafonnier et situés dans la zone de vente.


Économies d’énergie

Les consoles/plafonniers Confort au R410A sont classés A++ en froid et A+ en chaud - selon modèles. La programmation hebdomadaire est disponible en option.


Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des ces unités intérieures peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et jusqu’à -10°C ext. en mode froid.